Eriks
NORGREN

NORGREN Pneufit-M 90° Winkelverschraubung drehbar Ø3mm x M5 M02470305

  • ERIKS:11583680
  • Hersteller:M02470305
Image 1
▪ Pneufit M Steckverbindungen ermöglichen eine blitzschnelle Montage und Demontage sowie optimalen Durchfluss
▪ Neueste Edelstahl-Greifring-Technologie ermöglicht sicheren Halt von sehr weichen PU- und Nylon-Schläuchen
▪ Erhöhter Korrosionsschutz durch nickelbeschichtetes Messing
▪ Dichtvorbeschichtung auf allen konischen Gewinden sowie ein unverlierbarer gekammerter O-Ring bei allen zylindrischen Gewinden gewährleistet eine optimale Abdichtung
▪ Innen- und Außensechskant bei geraden Verschraubungen
▪ Blitzschnelle Dichtung mit Silikon freier U-Packung
▪ Einbauöffnungen an allen Verschraubungen
Zur Liste hinzufügen

4,25 €/ Stückexkl. MwSt

4,97 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
Pneufit M
Typ
M0247
Hersteller ID
M02470305
Form
L-förmig
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
3 mm
Gewindeart
Aussengewinde (M)
Gewindegröße
M 5
Betriebsdruck
von -0.9 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C