Eriks
NORGREN

NORGREN Pneufit Kombinierte Schottverbindung Push-In auf Klemmring Ø12x12mm 100311212

  • ERIKS:11581856
  • Hersteller:100311212
Image 1
▪ Kompakte Einheiten mit optimaler Schlauchsicherung
▪ O-Ringe aus silikonfreiem Nitrilkautschuk
▪ Einfache und schnelle Rohr-/Schlauchmontage
▪ Integrierter Innensechskant bei allen geraden Verschraubungen erleichtert die Montage
▪ Einfacher und schneller Aufbau von pneumatischen Systemen
▪ Zuverlässig und korrosionsbeständig
Zur Liste hinzufügen

23,76 €/ Stückexkl. MwSt

27,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
Pneufit
Typ
10031
Hersteller ID
100311212
Form
Schott
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Betriebsdruck
von -0.9 bis 18 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C