3,35 €/ Stückexkl. MwSt
3,92 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
80 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | NORGREN |
Serie | Pneufit |
Typ | 10125 |
Hersteller ID | 101250628 |
Form | Gerade Form |
Material | Messing, vernickelt |
Schlauch Außendurchmesser | 6 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPT (R) |
Gewindegröße | 1/4 |
Betriebsdruck | von -0.9 bis 18 bar |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |