Eriks
NORGREN

NORGREN Pneufit Gerade Verschraubung Absperr Außengewinde BSPT Ø6mm x R1/8 101240618

  • ERIKS:11581931
  • Hersteller:101240618
Image 1
Zur Liste hinzufügen

14,47 €/ Stückexkl. MwSt

16,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
Pneufit
Typ
10124
Hersteller ID
101240618
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/8
Betriebsdruck
von -0.9 bis 18 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C