Eriks
NORGREN

NORGREN Pneufit Gerade Schottverbindung Ø6mm 100290600

  • ERIKS:11581847
  • Hersteller:100290600
Image 1
▪ Kompakte Einheiten mit optimaler Schlauchsicherung
▪ O-Ringe aus silikonfreiem Nitrilkautschuk
▪ Einfache und schnelle Rohr-/Schlauchmontage
▪ Integrierter Innensechskant bei allen geraden Verschraubungen erleichtert die Montage
▪ Einfacher und schneller Aufbau von pneumatischen Systemen
▪ Zuverlässig und korrosionsbeständig
Zur Liste hinzufügen

13,17 €/ Stückexkl. MwSt

15,41 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

33 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
Pneufit
Typ
10029
Hersteller ID
100290600
Form
Schott
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Betriebsdruck
von -0.9 bis 18 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C