Eriks
NORGREN

NORGREN Pneufit Gerade Reduziersteckverbindung Vergrösserung Ø4x6mm 100230406

  • ERIKS:11581825
  • Hersteller:100230406
Image 1
▪ Kompakte Einheiten mit optimaler Schlauchsicherung
▪ O-Ringe aus silikonfreiem Nitrilkautschuk
▪ Einfache und schnelle Rohr-/Schlauchmontage
▪ Integrierter Innensechskant bei allen geraden Verschraubungen erleichtert die Montage
▪ Einfacher und schneller Aufbau von pneumatischen Systemen
▪ Zuverlässig und korrosionsbeständig
Zur Liste hinzufügen

8,68 €/ Stückexkl. MwSt

10,16 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
Pneufit
Typ
10023
Hersteller ID
100230406
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Zapfen Außendurchmesser
4 mm
Betriebsdruck
von -0.9 bis 18 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C