Eriks
NORGREN

NORGREN Pneufit Gerade Reduziersteckverbindung Ø8x6mm 100230806

  • ERIKS:11581832
  • Hersteller:100230806
Image 1
▪ Kompakte Einheiten mit optimaler Schlauchsicherung
▪ O-Ringe aus silikonfreiem Nitrilkautschuk
▪ Einfache und schnelle Rohr-/Schlauchmontage
▪ Integrierter Innensechskant bei allen geraden Verschraubungen erleichtert die Montage
▪ Einfacher und schneller Aufbau von pneumatischen Systemen
▪ Zuverlässig und korrosionsbeständig
Zur Liste hinzufügen

6,52 €/ Stückexkl. MwSt

7,63 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

120 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
Pneufit
Typ
10023
Hersteller ID
100230806
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Betriebsdruck
von -0.9 bis 18 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C