Eriks
NORGREN

NORGREN Pneufit Gerade Durchgangsverbindung Ø10mm 100201000

  • ERIKS:11581815
  • Hersteller:100201000
Image 1
▪ Kompakte Einheiten mit optimaler Schlauchsicherung
▪ O-Ringe aus silikonfreiem Nitrilkautschuk
▪ Einfache und schnelle Rohr-/Schlauchmontage
▪ Integrierter Innensechskant bei allen geraden Verschraubungen erleichtert die Montage
▪ Einfacher und schneller Aufbau von pneumatischen Systemen
▪ Zuverlässig und korrosionsbeständig
Zur Liste hinzufügen

6,74 €/ Stückexkl. MwSt

7,89 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

137 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
Pneufit
Typ
10020
Hersteller ID
100201000
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Betriebsdruck
von -0.9 bis 18 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C