Eriks
NORGREN

NORGREN Pneufit Gerade Auschraubverschraubung Ø4mm x G1/4 102260428

  • ERIKS:11582109
  • Hersteller:102260428
Image 1
▪ Kompakte Einheiten mit optimaler Schlauchsicherung
▪ O-Ringe aus silikonfreiem Nitrilkautschuk
▪ Einfache und schnelle Rohr-/Schlauchmontage
▪ Integrierter Innensechskant bei allen geraden Verschraubungen erleichtert die Montage
▪ Einfacher und schneller Aufbau von pneumatischen Systemen
▪ Zuverlässig und korrosionsbeständig
Zur Liste hinzufügen

6,34 €/ Stückexkl. MwSt

7,42 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
Pneufit
Typ
10226
Hersteller ID
102260428
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Gewindeart
Innengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/4
Betriebsdruck
von -0.9 bis 18 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C