Eriks
NORGREN

NORGREN Pneufit Gerade Auschraubverschraubung Ø12mm x G3/8 102261238

  • ERIKS:11582118
  • Hersteller:102261238
Image 1
▪ Kompakte Einheiten mit optimaler Schlauchsicherung
▪ O-Ringe aus silikonfreiem Nitrilkautschuk
▪ Einfache und schnelle Rohr-/Schlauchmontage
▪ Integrierter Innensechskant bei allen geraden Verschraubungen erleichtert die Montage
▪ Einfacher und schneller Aufbau von pneumatischen Systemen
▪ Zuverlässig und korrosionsbeständig
Zur Liste hinzufügen

10,76 €/ Stückexkl. MwSt

12,59 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
Pneufit
Typ
10226
Hersteller ID
102261238
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Gewindeart
Innengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
3/8
Betriebsdruck
von -0.9 bis 18 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C