Eriks
NORGREN

NORGREN Pneufit-C Y-Verschraubung drehbar Außengewinde BSPP Ø10mm x G1/2 C02881048

  • ERIKS:11583577
  • Hersteller:C02881048
Image 1
▪ Pneufit® C ermöglicht eine blitzschnelle Montage und Demontage sowie optimalen Durchfluss
▪ Lösbarer, aus rostfreiem Stahl hergestellter Greiferring für den sicheren Halt von Polyamid- oder Polyurethanschläuchen (85 oder 95 Shore-A)
▪ Vernickelte Messingkomponenten sind wider-standsfähig gegenüber Korrosion sowie Versch-mutzung
▪ Alle Verbindungen (Verschraubungen ohne Gewindestück) sind mit Befestigungsösen versehen
Zur Liste hinzufügen

9,24 €/ Stückexkl. MwSt

10,81 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
Pneufit C
Typ
C0288
Hersteller ID
C02881048
Form
Y-Form
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/2
Betriebsdruck
von -0.9 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C