5,42 €/ Stückexkl. MwSt
6,34 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | NORGREN |
Serie | Pneufit C |
Typ | C0082 |
Hersteller ID | C00820604 |
Form | Y-Form |
Material | PBT |
Schlauch Außendurchmesser | 6 mm |
Schlauch Außendurchmesser Ungleich | 4 mm |
Betriebsdruck | von -0.9 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von 0 bis 60 °C |