Eriks
NORGREN

NORGREN Pneufit-C Winkelverschraubung drehbar Ø4mm x R3/8 C01470438

  • ERIKS:11583287
  • Hersteller:C01470438
Image 1
▪ Pneufit® C ermöglicht eine blitzschnelle Montage und Demontage sowie optimalen Durchfluss
▪ Lösbarer, aus rostfreiem Stahl hergestellter Greiferring für den sicheren Halt von Polyamid- oder Polyurethanschläuchen (85 oder 95 Shore-A)
▪ Vernickelte Messingkomponenten sind wider-standsfähig gegenüber Korrosion sowie Versch-mutzung
▪ Alle Verbindungen (Verschraubungen ohne Gewindestück) sind mit Befestigungsösen versehen
Zur Liste hinzufügen

3,98 €/ Stückexkl. MwSt

4,66 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
Pneufit C
Typ
C0147
Hersteller ID
C01470438
Form
L-förmig
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
3/8
Betriebsdruck
von -0.9 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C