4,47 €/ Stückexkl. MwSt
5,23 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | NORGREN |
Serie | Pneufit C |
Typ | C0148 |
Hersteller ID | C01480418 |
Form | L-förmig |
Material | PBT |
Schlauch Außendurchmesser | 4 mm |
Gewindeart | Innengewinde (Rc) |
Gewindegröße | 1/8 |
Betriebsdruck | von -0.9 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von 0 bis 60 °C |