5,87 €/ Stückexkl. MwSt
6,87 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | NORGREN |
Serie | Pneufit C |
Typ | C0267 |
Hersteller ID | C02670628 |
Form | T-Form |
Material | PBT |
Schlauch Außendurchmesser | 6 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPP (G) |
Gewindegröße | 1/4 |
Betriebsdruck | von -0.9 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von 0 bis 60 °C |