12,27 €/ Stückexkl. MwSt
14,36 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 3Mindestbestellmenge: 3
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | NORGREN |
Serie | Pneufit C |
Typ | C006A |
Hersteller ID | C006A1612 |
Form | T-Form |
Material | PBT |
Schlauch Außendurchmesser | 12 mm |
Schlauch Außendurchmesser Ungleich | 16 mm |
Betriebsdruck | von -0.9 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von 0 bis 60 °C |