Eriks
NORGREN

NORGREN Pneufit-C T-Aufschraubverschraubung drehbar Ø8mm x R3/8 C016C0838

  • ERIKS:11583388
  • Hersteller:C016C0838
Image 1
▪ Pneufit® C ermöglicht eine blitzschnelle Montage und Demontage sowie optimalen Durchfluss
▪ Lösbarer, aus rostfreiem Stahl hergestellter Greiferring für den sicheren Halt von Polyamid- oder Polyurethanschläuchen (85 oder 95 Shore-A)
▪ Vernickelte Messingkomponenten sind wider-standsfähig gegenüber Korrosion sowie Versch-mutzung
▪ Alle Verbindungen (Verschraubungen ohne Gewindestück) sind mit Befestigungsösen versehen
Zur Liste hinzufügen

11,47 €/ Stückexkl. MwSt

13,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
Pneufit C
Typ
C016C
Hersteller ID
C016C0838
Form
T-Form
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Gewindeart
Innengewinde (Rc)
Gewindegröße
3/8
Betriebsdruck
von -0.9 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C