Eriks
NORGREN

NORGREN Pneufit-C Stopfen Ø4mm C00040400

  • ERIKS:11584481
  • Hersteller:C00040400
Image 1
▪ Pneufit® C ermöglicht eine blitzschnelle Montage und Demontage sowie optimalen Durchfluss
▪ Pneufit® C bietet eine große Auswahl an über 1.000 pneumatischen Push-In Verschraubungen zur weiteren Ergänzung unserer bewährten Pneufit Messingserie
▪ Lösbarer, aus rostfreiem Stahl hergestellter Greiferring für den sicheren Halt von Polyamid- oder Polyurethanschläuchen (85 oder 95 Shore-A)
▪ Vernickelte Messingkomponenten sind wider-standsfähig gegenüber Korrosion sowie Versch-mutzung
▪ Dichtvorbeschichtung auf allen konischen Gewinden sowie ein unverlierbarer O-Ring bei allen zylindrischen Gewinden gewährleistet eine optimale Abdichtung
▪ Innen- und Außensechskant bei geraden Verschraubungen
▪ Alle Verbindungen (Verschraubungen ohne Gewindestück) sind mit Befestigungsösen versehen
Zur Liste hinzufügen

1,11 €/ Stückexkl. MwSt

1,30 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
Pneufit C
Typ
C0004
Hersteller ID
C00040400
Form
Gerade Form
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Betriebsdruck
von -0.9 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C