2,88 €/ Stückexkl. MwSt
3,37 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | NORGREN |
Serie | Pneufit C |
Typ | C0022 |
Hersteller ID | C00221210 |
Form | Gerade Form |
Material | PBT |
Schlauch Außendurchmesser | 10 mm |
Schlauch Außendurchmesser Ungleich | 12 mm |
Betriebsdruck | von -0.9 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von 0 bis 60 °C |