10,36 €/ Stückexkl. MwSt
12,12 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | NORGREN |
Serie | Pneufit C |
Typ | C01D3 |
Hersteller ID | C01D30428 |
Form | Verteiler |
Material | PBT |
Schlauch Außendurchmesser | 4 mm |
Schlauch Außendurchmesser Ungleich | 8 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPT (R) |
Gewindegröße | 1/8 |
Betriebsdruck | von -0.9 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von 0 bis 60 °C |