3,18 €/ Stückexkl. MwSt
3,72 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | NORGREN |
Serie | Pneufit C |
Typ | C0225 |
Hersteller ID | C02250405 |
Form | Gerade Form |
Material | PBT |
Schlauch Außendurchmesser | 4 mm |
Gewindeart | Aussengewinde (M) |
Gewindegröße | M 5 |
Betriebsdruck | von -0.9 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von 0 bis 60 °C |