4,13 €/ Stückexkl. MwSt
4,83 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | NORGREN |
Serie | Pneufit C |
Typ | C0125 |
Hersteller ID | C01251048 |
Form | Gerade Form |
Material | PBT |
Schlauch Außendurchmesser | 10 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPT (R) |
Gewindegröße | 1/2 |
Betriebsdruck | von -0.9 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von 0 bis 60 °C |