5,25 €/ Stückexkl. MwSt
6,14 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | NORGREN |
Serie | Pneufit C |
Typ | C0023 |
Hersteller ID | C00231612 |
Form | Gerade Form |
Material | PBT |
Schlauch Außendurchmesser | 12 mm |
Schlauch Außendurchmesser Ungleich | 16 mm |
Betriebsdruck | von -0.9 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von 0 bis 60 °C |