Eriks
NORGREN

NORGREN Pneufit-C Gerade Durchgangsverbindung Ø6mm C00200600

  • ERIKS:11583143
  • Hersteller:C00200600
Image 1
▪ Pneufit® C ermöglicht eine blitzschnelle Montage und Demontage sowie optimalen Durchfluss
▪ Lösbarer, aus rostfreiem Stahl hergestellter Greiferring für den sicheren Halt von Polyamid- oder Polyurethanschläuchen (85 oder 95 Shore-A)
▪ Vernickelte Messingkomponenten sind wider-standsfähig gegenüber Korrosion sowie Versch-mutzung
▪ Alle Verbindungen (Verschraubungen ohne Gewindestück) sind mit Befestigungsösen versehen
Zur Liste hinzufügen

3,27 €/ Stückexkl. MwSt

3,83 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

180 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
Pneufit C
Typ
C0020
Hersteller ID
C00200600
Form
Gerade Form
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Betriebsdruck
von -0.9 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C