Eriks
NORGREN

NORGREN Pneufit-C Gerade Aufschraubverschraubung Innengewinde Ø6mm x G1/4 C02260628

  • ERIKS:11583448
  • Hersteller:C02260628
Image 1
▪ Pneufit® C ermöglicht eine blitzschnelle Montage und Demontage sowie optimalen Durchfluss
▪ Lösbarer, aus rostfreiem Stahl hergestellter Greiferring für den sicheren Halt von Polyamid- oder Polyurethanschläuchen (85 oder 95 Shore-A)
▪ Vernickelte Messingkomponenten sind wider-standsfähig gegenüber Korrosion sowie Versch-mutzung
▪ Alle Verbindungen (Verschraubungen ohne Gewindestück) sind mit Befestigungsösen versehen
Zur Liste hinzufügen

4,77 €/ Stückexkl. MwSt

5,58 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
Pneufit C
Typ
C0226
Hersteller ID
C02260628
Form
Gerade Form
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Gewindeart
Innengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/4
Betriebsdruck
von -0.9 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C