Eriks
NORGREN

NORGREN Pneufit-C Gerade Aufschraub-Schottverschraubung Innengewinde Ø10mm x G3/8 C02321038

  • ERIKS:11583475
  • Hersteller:C02321038
Image 1
▪ Pneufit® C ermöglicht eine blitzschnelle Montage und Demontage sowie optimalen Durchfluss
▪ Lösbarer, aus rostfreiem Stahl hergestellter Greiferring für den sicheren Halt von Polyamid- oder Polyurethanschläuchen (85 oder 95 Shore-A)
▪ Vernickelte Messingkomponenten sind wider-standsfähig gegenüber Korrosion sowie Versch-mutzung
▪ Alle Verbindungen (Verschraubungen ohne Gewindestück) sind mit Befestigungsösen versehen
Zur Liste hinzufügen

10,69 €/ Stückexkl. MwSt

12,51 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
Pneufit C
Typ
C0232
Hersteller ID
C02321038
Form
Gerade Form
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Gewindeart
Innengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
3/8
Betriebsdruck
von -0.9 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C