Eriks
NORGREN

NORGREN Pneufit C BOX 4/6mm NE/11152

  • ERIKS:12737053
  • Hersteller:NE/11152
Image 1
▪ Unsere Kunden setzen eine Vielzahl unterschiedlicher Schnellsteckverschraubungen ein. Um im Einsatzfall sehr schnell die richtige Ausführung griffbereit zu haben
▪ 21 verschiedene Varianten pro Koffer
▪ inklusive Schlauchschneider
▪ Robuster tragbarer Koffer
▪ Inhaltsübersicht mit Typenbezeichnung vereinfacht die Nachbestückung
Zur Liste hinzufügen

751,45 €/ Stückexkl. MwSt

879,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
Pneufit C
Hersteller ID
NE/11152
Betriebsdruck
von -0.9 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C