Eriks
NORGREN

NORGREN Pneufit 102151448 Ø14xR1/2

  • ERIKS:11582083
  • Hersteller:102151448
Image 1
▪ Kompakte Einheiten mit optimaler Schlauchsicherung
▪ O-Ringe aus silikonfreiem Nitrilkautschuk
▪ Einfache und schnelle Rohr-/Schlauchmontage
▪ Integrierter Innensechskant bei allen geraden Verschraubungen erleichtert die Montage
▪ Einfacher und schneller Aufbau von pneumatischen Systemen
▪ Zuverlässig und korrosionsbeständig
Zur Liste hinzufügen

10,51 €/ Stückexkl. MwSt

12,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
Pneufit
Typ
10215
Hersteller ID
102151448
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Zapfen Außendurchmesser
14 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/2
Betriebsdruck
von -0.9 bis 18 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C