Eriks
NORGREN

NORGREN PA331500548 Spiralslauch PA 12x15mm L=5 Meter

  • ERIKS:11586135
  • Hersteller:PA331500548
Image 1
Zur Liste hinzufügen

100,32 €/ Stückexkl. MwSt

117,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
Pneuflex
Typ
PA3
Material Schlauch
Polyamid
Außendurchmesser
15 mm
Innendurchmesser
12 mm
Farbe
Gelb
Max. Arbeitslänge
5 m
Anschlusstyp
Parallel ( G )
Anschluss
1/2
Mit Kupplungen
Ja
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
17 bar