71,82 €/ Stückexkl. MwSt
84,03 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | NORGREN |
Serie | Pneuflex |
Typ | PA3 |
Material Schlauch | Polyamid |
Außendurchmesser | 15 mm |
Innendurchmesser | 12 mm |
Farbe | Gelb |
Max. Arbeitslänge | 3 m |
Anschlusstyp | Parallel ( G ) |
Anschluss | 1/2 |
Mit Kupplungen | Ja |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 17 bar |