Eriks
NORGREN

NORGREN PA331000328 Spiralslauch PA 8x10mm L=3 Meter

  • ERIKS:11586127
  • Hersteller:PA331000328
Image 1
Zur Liste hinzufügen

45,42 €/ Stückexkl. MwSt

53,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
Pneuflex
Typ
PA3
Material Schlauch
Polyamid
Außendurchmesser
10 mm
Innendurchmesser
8 mm
Farbe
Gelb
Max. Arbeitslänge
3 m
Anschlusstyp
Taper ( R )
Anschluss
1/4
Mit Kupplungen
Ja
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
17 bar