Eriks
NORGREN

NORGREN PA330801528 Spiralslauch PA 6x8mm L=15 Meter

  • ERIKS:11586126
  • Hersteller:PA330801528
Image 1
Zur Liste hinzufügen

88,50 €/ Stückexkl. MwSt

103,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
Pneuflex
Typ
PA3
Material Schlauch
Polyamid
Außendurchmesser
8 mm
Innendurchmesser
6 mm
Farbe
Gelb
Max. Arbeitslänge
15 m
Anschlusstyp
Taper ( R )
Anschluss
1/4
Mit Kupplungen
Ja
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
22 bar