39,69 €/ Stückexkl. MwSt
46,44 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | NORGREN |
Serie | Pneuflex |
Typ | PA3 |
Material Schlauch | Polyamid |
Außendurchmesser | 8 mm |
Innendurchmesser | 6 mm |
Farbe | Gelb |
Max. Arbeitslänge | 5 m |
Anschlusstyp | Taper ( R ) |
Anschluss | 1/4 |
Mit Kupplungen | Ja |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 22 bar |