Eriks
NORGREN

NORGREN PA330600528 Spiralslauch PA 4x6mm L=5 Meter

  • ERIKS:11586121
  • Hersteller:PA330600528
Image 1
Zur Liste hinzufügen

42,97 €/ Stückexkl. MwSt

50,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
Pneuflex
Typ
PA3
Material Schlauch
Polyamid
Außendurchmesser
6 mm
Innendurchmesser
4 mm
Farbe
Gelb
Max. Arbeitslänge
5 m
Anschlusstyp
Taper ( R )
Anschluss
1/4
Mit Kupplungen
Ja
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
31 bar