327,27 €/ Stückexkl. MwSt
382,91 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | NORGREN |
Serie | Olympian Plus |
Typ | L68C |
Anschlusstyp | BSPP (G) |
Anschluss | 3/4 in |
Material Behälter | Aluminium |
Material Gehäuse | Aluminium |
Dichtungsmaterial | Nitrilkautschuk |
Ablass | Ohne |
Max. Betriebsdruck | 17 |
Einsatztemperatur | von -20 bis 80 °C |
Reservoirinhalt | 0.5 l |
202,72 €/ Stückexkl. MwSt
237,18 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026