Eriks
NORGREN

NORGREN Normalnebelöler EXCELON® G3/8" L73C-3GP-ETN

  • ERIKS:11584113
  • Hersteller:L73C-3GP-ETN
Image 1
▪ EXCELON®-Design erlaubt direkten Leitungseinbau oder modularen Aufbau
▪ Durchflusssensor garantiert ein praktisch konstantes Luft-/Ölgemisch bei variablem Durchfluss
▪ Behälter mit Bajonettverschluss
▪ Ideal für komplexe und lange Leitungssysteme
Zur Liste hinzufügen

362,20 €/ Stückexkl. MwSt

423,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
Excelon
Typ
L73
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
3/8 in
Material Behälter
Polycarbonat
Material Gehäuse
Aluminium
Dichtungsmaterial
Neoprene®
Ablass
Ohne
Max. Betriebsdruck
10
Einsatztemperatur
von -34 bis 50 °C
Reservoirinhalt
0.1 l