189,25 €/ Stückexkl. MwSt
221,42 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | NORGREN |
Serie | Excelon |
Typ | L72C |
Anschlusstyp | BSPP (G) |
Anschluss | 1/4 in |
Material Behälter | Polycarbonat |
Material Gehäuse | Zink |
Dichtungsmaterial | Geolast® |
Ablass | Ohne |
Max. Betriebsdruck | 10 |
Einsatztemperatur | von -34 bis 50 °C |
Reservoirinhalt | 0.065 l |