399,66 €/ Stückexkl. MwSt
467,60 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | NORGREN |
Serie | Excelon |
Typ | L73 |
Anschlusstyp | BSPP (G) |
Anschluss | 1/2 in |
Schalenschutz | Metall |
Material Behälter | Polycarbonat |
Material Gehäuse | Aluminium |
Dichtungsmaterial | Neoprene® |
Ablass | Ohne |
Max. Betriebsdruck | 10 |
Einsatztemperatur | von -34 bis 50 °C |
Reservoirinhalt | 0.1 l |