2.145,99 €/ Stückexkl. MwSt
2.510,81 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | NORGREN |
Serie | L22 |
Anschlusstyp | NPT |
Anschluss | 1/2 in |
Material Behälter | Edelstahl |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Dichtungsmaterial | Nitrilkautschuk |
Ablass | Ohne |
Max. Betriebsdruck | 17 |
Einsatztemperatur | von -20 bis 80 °C |
Reservoirinhalt | 0.2 l |