Eriks
NORGREN

NORGREN näherungsschalter M/50/EAP/CC LED-PNP 0,3m

  • ERIKS:12997437
  • Hersteller:M/50/EAP/CC
Image 1
▪ PNP, M12-Stecker
Zur Liste hinzufügen

53,70 €/ Stückexkl. MwSt

62,83 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
M/50
Standard
EN 60947-5-2
Betriebsspannung bei DC
von 10 bis 30 V
Ausführung des Schaltausgangs
PNP/NPN
Ausführung der Schaltfunktion
Schliesser (NO)
Elektrischer Anschluss
M 12
Schaltzustandsanzeige
LED Gelb
Kabellänge
0.3 m
Umgebungstemperatur
von -20 bis 80 °C
Schutzart (IP)
IP67