230,78 €/ Stückexkl. MwSt
270,01 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | NORGREN |
Serie | Olympian Plus |
Typ | L64M |
Anschlusstyp | BSPP (G) |
Anschluss | 1/2 in |
Material Behälter | Aluminium |
Material Gehäuse | Zink-Legierung |
Dichtungsmaterial | Nitrilkautschuk |
Max. Betriebsdruck | 17 |
Einsatztemperatur | von -20 bis 80 °C |
Reservoirinhalt | 0.2 l |
101,62 €/ Stückexkl. MwSt
118,90 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026