Eriks
NORGREN

NORGREN Mikronebelöler G1/4" L07-200-MPMG

  • ERIKS:11584043
  • Hersteller:L07-200-MPMG
Image 1
Mikronebelöler mit feinem Ölnebel für allgemeine Pneumatikanwendungen.
Zur Liste hinzufügen

143,98 €/ Stückexkl. MwSt

168,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
L07
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/4 in
Material Behälter
Polycarbonat
Material Gehäuse
Zink-Legierung
Dichtungsmaterial
Neoprene®
Max. Betriebsdruck
17
Einsatztemperatur
von -20 bis 50 °C
Reservoirinhalt
0.031 l