Eriks
NORGREN

NORGREN Mikronebelöler G1/4" L07-200-MPAA

  • ERIKS:11612048
  • Hersteller:L07-200-MPAA
Image 1
Mikronebelöler mit feinem Ölnebel für allgemeine Pneumatikanwendungen.
Zur Liste hinzufügen

111,02 €/ Stückexkl. MwSt

129,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
L07
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1/4 in
Material Behälter
Polycarbonat
Material Gehäuse
Zink-Legierung
Dichtungsmaterial
Neoprene®
Max. Betriebsdruck
10
Einsatztemperatur
von -20 bis 50 °C
Reservoirinhalt
0.031 l