Eriks
NORGREN

NORGREN Mikronebelöler EXCELON® G3/8" L73M-3GP-EPN

  • ERIKS:11584120
  • Hersteller:L73M-3GP-EPN
Image 1
▪ EXCELON®-Design erlaubt direkten Leitungseinbau oder modularen Aufbau
▪ Durchflusssensor garantiert ein praktisch konstantes Luft-/Ölgemisch bei variablem Durchfluss
▪ Behälter mit Bajonettverschluss
▪ Ideal für komplexe und lange Leitungssysteme
Zur Liste hinzufügen

384,66 €/ Stückexkl. MwSt

450,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
Excelon
Typ
L73M
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
3/8 in
Schalenschutz
Metall
Material Behälter
Polycarbonat
Material Gehäuse
Aluminium
Dichtungsmaterial
Neoprene®
Ablass
Ohne
Max. Betriebsdruck
10
Einsatztemperatur
von -34 bis 50 °C
Reservoirinhalt
0.1 l
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

NORGREN Verschleissteilsatz L73M-KIT

  • ERIKS:11585327
  • Manufacturer:L73M-KIT

158,45 €/ Stückexkl. MwSt

185,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026