454,52 €/ Stückexkl. MwSt
531,79 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | NORGREN |
Serie | Excelon |
Typ | L73M |
Anschlusstyp | BSPP (G) |
Anschluss | 3/8 in |
Material Behälter | Polycarbonat |
Material Gehäuse | Aluminium |
Dichtungsmaterial | Neoprene® |
Ablass | Manuell |
Max. Betriebsdruck | 10 |
Einsatztemperatur | von -20 bis 50 °C |
Reservoirinhalt | 0.1 l |
158,45 €/ Stückexkl. MwSt
185,39 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026