Eriks
NORGREN

NORGREN Mikronebelöler EXCELON® G3/4" L74M-6GP-EDN

  • ERIKS:11584140
  • Hersteller:L74M-6GP-EDN
Image 1
  • EXCELON-Design erlaubt direkten Leitungseinbau oder modularen Aufbau
  • Durchflusssensor garantiert ein praktisch konstantes Luft-/Ölgemisch bei variablem Durchfluss
  • Behälter mit Bajonettverschluss
  • Ideal für komplexe und lange Leitungssysteme
Zur Liste hinzufügen

366,31 €/ Stückexkl. MwSt

428,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
Excelon
Typ
L74M
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
3/4 in
Material Behälter
Aluminium
Material Gehäuse
Aluminium
Dichtungsmaterial
Neoprene®
Ablass
Ohne
Max. Betriebsdruck
17
Einsatztemperatur
von -34 bis 80 °C
Reservoirinhalt
0.2 l
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

NORGREN Verschleissteilsatz L74M-KIT

  • ERIKS:11585329
  • Manufacturer:L74M-KIT

149,05 €/ Stückexkl. MwSt

174,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026