Eriks
NORGREN

NORGREN Membrantrockner, Serie W07M

  • ERIKS:11584211
  • Hersteller:W07M-2GN-NNA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.325,18 €/ Stückexkl. MwSt

1.550,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
W07M
Ausgangsvolumenstrom
60 l/min
Regenerationsvolumenstrom
63 l/min
Anschlusstyp
Parallel (G)
Anschluss
1/4 in
Temperaturbereich
von -20 bis 80 °C
Material Gehäuse
Aluminium anodisiert