Eriks
NORGREN

NORGREN kurzhubeinheit M/60140/M/125

  • ERIKS:11580239
  • Hersteller:M/60140/M/125
Image 1
▪ Lange Lebensdauer und hohe Laufleistung durch hochwertige Gleitlagerpaarungen
▪ Hohe Biege- und Torsionssteifigkeit durch Doppelkolbenstange
▪ Standard mit Magnetkolben
▪ Reduzierte Kosten durch einfache Installation
Zur Liste hinzufügen

2.290,82 €/ Stückexkl. MwSt

2.680,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
M/60100/M
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
40 mm
Hublänge
125 mm
Anschluss
G1/8 in
Material Gehäuse
Aluminiumlegiert, eloxiert
Material Kolbenstange
Stahl, hartverchromt
Material Dichtung
NBR
Material Deckel
Aluminiumlegiert, eloxiert
Medium
Druckluft gefilterte Luft mit oder ohne Schmierung
Betriebstemperatur
von 0 bis 80 °C
Betriebsdruck
von 1 bis 8 bar