Eriks
NORGREN

NORGREN Kupplungsdose Innengewinde G3/4 239220068

  • ERIKS:11582522
  • Hersteller:239220068
Image 1
Zur Liste hinzufügen

64,15 €/ Stückexkl. MwSt

75,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 29.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
239
Form
Kupplung (female)
Gewindeanschluss
Innengewinde BSPP (G)
Abmessung Gewindeanschluss (Inch)
3/4
Material
Messing, vernickelt
Grösse
11
Temperaturbereich
von -20 bis 100 °C
Max. Betriebsdruck
35 bar
Material Dichtung
NBR
Material Ventil
Messing
Material Feder
Edelstahl