Eriks
NORGREN

NORGREN Kupplungsdose Innengewinde G1/4 238220028

  • ERIKS:11582516
  • Hersteller:238220028
Image 1
▪ Beim Lösen der Verbindung Kupplung/Stecker sperrt die Kupplung automatisch einseitig ab.
▪ Die ideale Lösung für Druckluftwerkzeuge
▪ Einhandbetrieb
▪ Industriekupplung nach europäischem Standard
▪ Hoher Durchfluss, geringer Druckabfall
Zur Liste hinzufügen

13,59 €/ Stückexkl. MwSt

15,90 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
NORGREN
Serie
238
Form
Kupplung (female)
Gewindeanschluss
Innengewinde BSPP (G)
Abmessung Gewindeanschluss (Inch)
1/4
Material
Messing, vernickelt
Temperaturbereich
von -20 bis 100 °C
Durchlassfähigkeit
1,000 l/min
Max. Betriebsdruck
35 bar